曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン

RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単 サイズ電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。
このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。
特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C のスプリングワイヤ PP 樹脂 セル数 :8.用途 CR1220 および CR1216 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単3電池
セルの数 = 8
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 14.5mm
寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547101185-4632
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする