RS PRO 電池ホルダ 1
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR2450 電池に最適で、寸法は 35.6 22.6 5.8 mm です。
特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様
電池タイプ = CR2450
セルの数 = 1
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 24.5mm
寸法 = 35.6 x 22.6 x 5.8mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
セルの数 = 1
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 24.5mm
寸法 = 35.6 x 22.6 x 5.8mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅