曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 1

RS PRO 電池ホルダ 1 - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR2430 電池に最適で、寸法は 25.4 23.3 6.7 mm です。
特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = CR2430
セルの数 = 1
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 24.5mm
寸法 = 25.4 x 23.3 x 6.7mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547329185-4659
オープン
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする