曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン

RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal を備えた サイズの セルバッテリに適しています。
寸法は 106 70 mm 55.6 mm です。
この電池ホルダは、 CR2032 電池にも適しています。
特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング材: 0.9 mm 65C スプリングワイヤ 6 ピンのスナップ Terminal を装備用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単1電池
セルの数 = 6
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 34.2mm
寸法 = 106 x 70 x 55.6mm
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547566185-4687
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする