曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード

RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線 150 mm D サイズ、 セルバッテリに適しています。
寸法は、 133.5 mm 74 mm 32 mm です。
特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング素材: 1.0mm 65C スプリングワイヤ ワイヤ: UL1007 24AWG用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単1電池
セルの数 = 4
マウント = ワイヤーリード
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 34.2mm
寸法 = 133.5 x 74 x 32mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547618185-4693
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする