曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード

RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード - RS PRO

バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セルに適合し、リード線 150 mm を備えていますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。
電池収容部での電池の装着に使用

仕様
電池タイプ = 単1電池
セルの数 = 6
マウント = ワイヤーリード
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 34.2mm
寸法 = 106 x 70 x 55.6mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547688185-4701
オープン
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする