RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。
寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。
この電池ホルダは、 CR2450 電池にも対応しています。
特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007