RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

RS PRO 電池ホルダ 1 PCB - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1220 電池に最適で、寸法は 19.45 14.6 4.2 mm です。
特長と利点ボディ素材: PPS 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚の金めっきを施したニッケル 絶縁抵抗:最小 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω Dieletcric 電圧: 500V 1 秒認定 UL94V0 認定済み

仕様
電池タイプ = CR1220
セルの数 = 1
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12.5mm
寸法 = 19.45 x 14.6 x 4.2mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = PPS
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547837185-4718
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする