曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

RS PRO 電池ホルダ 1 PCB - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 22.9 mm 23 mm 5.7 mm です。
定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。
特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み

仕様
電池タイプ = CR2032
セルの数 = 1
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 20.5mm
寸法 = 22.9 x 23 x 5.7mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = ナイロン
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547880185-4722
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする