RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード - RS PRO

RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、リード線 150 mm とスイッチを備えた V 電池に適しています。
寸法は 68.3 mm 33.3 mm 21.1 mm です。
このワイヤリード取り付け電池ホルダはふた LID を備えており、回路及び部品の電池漏れによる損傷を防止し、保護します。
このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。
特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スイッチ: SS-12F-15-G4認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 9 V (PP3)
セルの数 = 1
マウント = ワイヤーリード
タイプ = バッテリホルダー
寸法 = 68.3 x 33.3 x 21.1mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキ真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547950185-4730
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする