RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード

RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRO

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。
寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。
特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単4電池
セルの数 = 4
マウント = ワイヤーリード
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 10.5mm
寸法 = 63 x 48.5 x 15mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09547986 185-4734
オープン
419
461 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする