曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 3 スナップイン

RS PRO 電池ホルダ 3 スナップイン - RS PRO

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単三サイズ、 セル、はんだタグ付き電池に適しています。
寸法は 54 mm 37.5 mm 15.2 mm です。
特長と利点ホルダ材質: ABS 樹脂 小型はんだラグ付き、ニッケル黄銅めっき スプリング材質: 0.6 mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅 Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単4電池
セルの数 = 3
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 10.5mm
寸法 = 54 x 37.5 x 15.2mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548011185-4737
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする