RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 62.6 mm 25.7 mm 15.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007