RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン

RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単三サイズ電池に適しており、寸法は 53.8 mm 5.05 mm 12.8 mm です。
このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。
特長と利点 PP 樹脂ホルダー スプリング素材はニッケルめっきスチール製 真鍮ニッケルめっきのリベット素材 セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単4電池
セルの数 = 4
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 10.5mm
寸法 = 53.8 x 5.05 x 12.8mm
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548327185-4771
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする