RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セル電池、リード線 150 mm に適しています。
寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。
特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = Nバッテリ
セルの数 = 2
マウント = ワイヤーリード
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12mm
寸法 = 38.2 x 27.5 x 14.1mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09548361 185-4774
オープン
159
175 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする