RS PRO 電池ホルダ 2 PCB

RS PRO 電池ホルダ 2 PCB - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1225 電池に最適で、寸法は 15 mm (直径) 8 mm です。
定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。
特長と利点材質: PBT +30% ガラス充填 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み

仕様
電池タイプ = CR1225
セルの数 = 2
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12.5mm
寸法 = 15 x 8mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548388185-4777
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする