RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1220 電池に最適で、寸法は 15 mm (直径) 5.4 mm です。
定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。
特長と利点材質: PBT +30% ガラス充填 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様
電池タイプ = CR1220
セルの数 = 1
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12.5mm
寸法 = 15 x 5.4mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
セルの数 = 1
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12.5mm
寸法 = 15 x 5.4mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅