RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性 - RS PRO

RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 106 mm x 70 mm x 19.6 mm (長さ x 幅 x 高さ)です。
直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。
セットは、 KDS 1 台( SR 6/10 )、 KDS 1 台( Lay2 )、 KD 1 台( Lay6 )で構成されています。
特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定

仕様
ねじの呼び = PG13.5
材質 = ナイロン 66
色 = 黒
保護等級 = IP66
ロックナット付属 = なし
耐火性 = ハロゲンフリー、自消性
動作温度 Min = -40℃
個数 = 3
代表規格 = RoHS対応、UL
キット内容物 = KD x 1 - インレイ 2 、 KD x 1 - インレイ 6 、 KD-SR 6/10 x 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548598185-6069
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする