曜日別特売

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性 - RS PRO

RS Pro ケーブルエントリキット、 IP66 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこの汎用ケーブルエントリキットは、ケーブルエントリソリューションを迅速かつ簡単に提供すると同時に、必要に応じてレイアウトをカスタマイズできる柔軟性も備えています。
取り付け後にフレーム開口部の直径と数をそれに応じて調整でき、 Durable で使いやすいスナップロックデザインにより、工具を使用してフレームを分解する必要がありません。
RS Pro ケーブルエントリキットには、ポリアミド 6.6 製のフレームと調整可能インレイが含まれており、優れた耐久性を実現します。
また、フレームは IP66 保護を備え、埃や湿気の侵入を防止します。
また、ハロゲンフリーであるため、火災が発生した場合でも強い化学物質が放出されません。
特長と利点 フレームと調整可能なインレイが付属しています カスタマイズ可能なレイアウトで、柔軟に設置できます ハロゲンフリーで、イベント中に有害な化学物質が放出されるのを防止します 火 Durable ポリアミド 6.6 製です ポリウレタンベースのシーリング材 広い動作温度範囲: -40 → 120 ° C さまざまな環境での使用に最適です シリコンフリー設計 用途 ケーブルエントリキットは、さまざまな産業及び商業環境でケーブルの設置を整理するのに役立ち、複数のケーブルエントリを持つシステムに最適です。
認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
ねじの呼び = PG13.5
材質 = ナイロン 66
色 = 黒
保護等級 = IP66
ロックナット付属 = なし
耐火性 = ハロゲンフリー、自消性
動作温度 Min = -40℃
個数 = 5
代表規格 = RoHS対応、UL
使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548616185-6071
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする