曜日別特売

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5 - RS PRO

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールの寸法は 20.3 mm x 20.3 mm ( L x W )で、最大ケーブル径は 12 mm に適合します。
特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus

仕様
ねじの呼び = PG13.5
最大ケーブル径 = 12mm
色 = グレー
保護等級 = IP66
ロックナット付属 = なし
個数 = 10
代表規格 = RoHS対応
キット内容物 = シール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548686185-6079
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする