RS PRO ケーブルグラントキット, 径:M40, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:M40, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性 - RS PRO

RS Pro 分離可能ケーブルグランド 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この分離可能なケーブルグランド製品は、スイッチギアキャビネットやハウジング向けのシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。
さまざまなサイズが用意され、分割設計により簡単に設置でき、 IP66 等級に適合し、湿気や埃に対する優れた保護性能を発揮します。
また、このケーブルグランドは、防火性を高めるためにハロゲンフリー設計になっており、火災時に強い化学物質が放出されるのを防止します。
特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C 用途 このケーブルグランドシリーズは、次のようなさまざまな用途に対応するシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。
産業用 自動車 スイッチギアハウジング キャビネット 認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
ねじの呼び = M40
材質 = ナイロン 66
色 = 黒
保護等級 = IP66
ロックナット付属 = なし
耐火性 = ハロゲンフリー、自消性
動作温度 Min = -40℃
個数 = 10
代表規格 = RoHS対応、UL94V-0
使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548921185-6104
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする