RS PRO ケーブルグラントキット, 径:M50, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:M50, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性 - RS PRO

RS Pro 分離可能ケーブルグランドRS Pro 分離可能な黒色ケーブルグランドは、寸法が 72 mm x 72 mm x 39.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)で、ねじヘッド径が 72 mm となっています。
このケーブルグランドは、サイズ 40 mm 、ピッチ 1.5 mm のメートルねじを備えています。
特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定

仕様
ねじの呼び = M50
材質 = ナイロン 66
色 = 黒
保護等級 = IP66
ロックナット付属 = なし
耐火性 = ハロゲンフリー、自消性
動作温度 Min = -40℃
個数 = 5
代表規格 = RoHS対応、UL94V-0
使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548930185-6105
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする