曜日別特売

RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:152mm

RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:152mm - RS PRO

RS Pro ANSI 無機絶縁熱電対、 1 m のリード付きです RS Pro の K タイプ無機絶縁熱電対は、非常に柔軟性が高いように設計されているため、さまざまな温度用途やプロセスに適しています。
このワイヤには、 PFA 絶縁の 1 m のリードワイヤがあり、高い柔軟性を実現しています。
RS Pro は、スプリアス電気信号を保護する絶縁被覆からシングル素子の熱接点を備えています。
この熱電対プローブはインコネル 600 製なので、 -40 ° C の低温から +750 ° C の高温まで幅広い温度に対応できます 特長と利点 この RS Pro 熱電対はタイプ K センサです (ニッケルクロム / ニッケルアルミ) PFA 絶縁リードワイヤは、高い柔軟性を備えています つまり、曲げたり、適切な形状に成形したりできます さまざまな用途やプロセスに適しています プローブ材料は Inconel R 合金 600 製 酸化 / 腐食に対する耐性に優れているため、素晴らしい製品です さまざまな例で測定するための材料 スリーブの測定値は 1.0 mm 径 x 152 mm です ( 6 インチ)長さ ミニチュアフラットピンプラグが付属 プローブはインコネル 600 製なので 幅広い温度に対応できます 40 ° C の低温から +750 ° C の高温まで対応します 熱電対は ANSI に準拠して色分けされています MC96.1 熱電対のワイヤ公差は、精度を最適にするため、 IEC60584-1 、クラス 1 に準拠しています 用途 無機絶縁熱電対は、圧力や高温にさらされてもさまざまな環境での使用に最適です。
この温度センサはその役割を遂行するために使用されます。
これらのセンサが一般的に使用されている場所は次のとおりです 熱処理工程 焼鈍炉 化学反応機 人工繊維及び合成素材の製造 スチームボイラー 製紙業界 認定 ANSI MC96.1 IEC 60584-1 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。
異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。
熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。
測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。
この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。
このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。
Inconel R 合金 600 インコネルは、オーステナイトニッケルクロム系超合金ファミリーの特殊金属株式会社の登録商標です。
プローブは、 Inconel 製のため、酸化と耐腐食性を備えています。
つまり、 550 ° C を超える硫黄環境には適していませんが、圧力がかかる環境や +750 ° C の高温環境で動作するように設計されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 1mm
プローブの長さ = 152mm
プローブ材質 = インコネル600℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 1m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548948185-6794
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする