RS Pro SPDT ロッカースイッチRS Pro 単極双投( SPDT )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格 250 V ac 及び 16 A の電気的定格を備えています。
この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。
特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応