曜日別特売

RS PRO ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm

RS PRO ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm - RS PRO

RS PRO 15

仕様
接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 22.3mm
パネルのカットアウト高さ = 28.2mm
コンタクト定格電流 = 20 A
イルミネーション = あり
ボタン色 = 赤
アクチュエータ形状 = 長方形V
機械的寿命 = 50,000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09549018185-8229
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする