曜日別特売

RS PRO 押しボタンスイッチ, DPDT

RS PRO 押しボタンスイッチ, DPDT - RS PRO

RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。
電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。
パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。
特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定

仕様
接点構成 = DPDT
定格電圧 = 250V
コンタクト定格電流 = 16 A
コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09549036185-8231
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする