RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ赤色ホース Protector には、長さ 20 m 、肉厚 3.8 mm 、外径 75 mm があります。
あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。
衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。
工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ℃ ~ 138 ℃の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 適合ホースの最大サイズは 75 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 60 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007