RS PRO ホースプロテクタ
あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。
衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
SpiralFlex スパイラルラッピングは、工具を使用せずに、既存の油圧アセンブリや空圧アセンブリに簡単に追加できます。
リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、使いやすくなっています。
単一のホース、ホース一式、ケーブル、マルチラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、滑らかな丸形のエッジと表面を備えています 40 → +138 ° C の幅広い温度範囲に適合し、グリコール及びリン酸塩ベースの製品を含むすべての作動油に使用できます 用途 自動車 トレーラー製造
- 仕様
- ホースサイズの互換性 = 19 → 23mm
内径 = 20mm
外径 = 23mm
長さ = 50m
最大 互換性ホースサイズ = 23mm
最小 互換性ホースサイズ = 19mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電線保護 の新着商品
カテゴリ










![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)









![熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器] 熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06929391-261028-02.jpg)