テフロン スパイラルチューブ

テフロン スパイラルチューブ - デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブ - デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブ - デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブ - デンカエレクトロン

耐熱260℃超・PTFE製フッ素スパイラルチューブです。
フッ素樹脂(PTFE)製で-70~260℃対応。UL94 V0相当の高い難燃グレード取得しております。
高温環境+振動によるケーブル損傷を防止できます。PTFE製のためPFA製より屈曲性が高く摩耗を低減できます。

用途
分岐線のある配線束・可動のある配線・高圧ホースの保護に有効です。結束後の折り曲げも容易です。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-70~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.14MB) (0.12MB)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04915947PTFE-9T-11本(1本×1m)11290.710.4
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
04915972PTFE-20T-501巻(1巻×50m)5022201.222.4
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04915981PTFE-9T-501巻(1巻×50m)501290.710.4
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04915990PTFE-20T-11本(1本×1m)122201.222.4
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
04916017PTFE-12T-501巻(1巻×50m)5015120.813.5
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする