RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 25 m 、壁厚 1.5 mm 、内径 26 mm 、外径 29 mmあらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。
衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。
リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。
特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 互換性のあるホースの最大サイズは 29 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 25 mm です 動作温度範囲: -40 ° C ~ +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油