RS PRO ホースプロテクタ
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 25 m 、肉厚 2 mm 、内径 30 mm 、外径 34 mm を備えています。
あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。
衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。
リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。
特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 互換性のあるホースの最大サイズは 34mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 29 mm です 動作温度範囲: -40 ° C ~ +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油
- 仕様
- ホースサイズの互換性 = 29 → 34mm
内径 = 30mm
外径 = 34mm
長さ = 25m
最大 互換性ホースサイズ = 34mm
最小 互換性ホースサイズ = 29mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電線保護 の新着商品
カテゴリ










![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)









![熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器] 熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06929391-261028-02.jpg)