フレキシブルチューブ RS PRO 50m

フレキシブルチューブ RS PRO 50m - RS PRO

RS Pro PTFE フレキシブルチューブ、クリア RS Pro PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)フレキシブルチューブをご紹介します。
Durable 性の高い汎用 PTFE チューブは、幅広い用途に適しています。
このチューブはポリテトラフルオロエチレン素材製で、化学薬品や腐食に対する非常に高い耐性、さまざまな温度に対する耐性、優れた電気絶縁特性など、幅広い利点を提供します。
この材料は汎用性が高いため、 PTFE は航空宇宙から医療まで、幅広い産業で使用されています。
特長と利点 化学薬品に対する優れた耐性で、保護と耐腐食性を確保します 幅広い動作温度範囲: -40 → +250℃ 摩擦係数が優れています 耐候性 電気絶縁特性 FDA認定 Durable は 各種サイズあり 用途 PTFE チューブ(別名テフロンチューブ)は、ポリテトラフルオロエチレンプラスチック製の汎用性の高いチューブで、さまざまなサイズと色を用意しています。
素材には幅広い利点があるため、高温、化学薬品に耐える Durable なプラスチックを必要とするさまざまな産業や用途で使用されていて、優れた電気絶縁特性を備えています。
PTFE チューブは、次のような場所で使用されています。
航空宇宙 医療用 化学薬品 調理器具 空圧制御システム 燃料ラインや潤滑ライン 化学薬品移送チューブ よくある質問 どのようなサイズがありますか (1860591) 1860591 - 4 mm (内径) 6 mm (外径) 84 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860592-6 mm) 1860592-6 mm (内径) 8 mm (外径) 56 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860593-8 mm) 1860593-8 mm (内径) 10 mm (外径) 42 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860595-10 mm) 1860595-10 mm (内径) 12 mm (外径) 34 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) ABSの利点 PTFE は、化学的に不活性な化合物を押し出した Durable なプラスチックで、さまざまな用途に適しています。
PTFE の主な特長の 1 つは、動作温度範囲が非常に広く、融点が最大 +250 ° C であることです。
また、化学薬品に対する耐性も非常に高く、 Durable な状態を維持しています。
PTFE は、摩擦係数も優れているため、他の材料に固着せず、医療目的に不可欠です。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 10mm
外径 = 12mm
材質 = PTFE
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 9 bar
使用流体/用途 = 高性能
代表規格 = FDA
動作温度 Min = -60℃
最高作動温度 = +250℃
色 = クリア
長さ = 50m
曲げ半径 = 108mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09549727186-0595
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする