RS Pro コンプレッサホースアセンブリ - GPA シリーズRS Pro 黄色コンプレッサホースアセンブリの内径は 19 mm 、外径は 29 mm です。
長さは 15 m です。
このヘビーデューティ安全クロークランプは、ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能 TPE ホースです。
摩耗と経年劣化に強い PVC ニトリル配合で、他のゴム製の同等製品よりも優れています。
特長と利点 安全係数: 3:1 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ Coil はすべてライン外で圧力テストを実施しています UV / オゾンに対する優れた耐性 動作温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C 15 m の業務用エアコンプレッサアセンブリには、安全クロークランプが含まれています 可塑剤移行の削減 使用温度: -15 ° C → +60 ° C シリコーン及びカドミウム不使用用途 圧縮エアツール スプレーガン ロードブレーカ 一般的な工業用 - オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途