曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:7,2.3 mm, 奥行き:1,981 mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:7,2.3 mm, 奥行き:1,981 mm - RS PRO

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャです 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこのハーメチックシールドエンクロージャは、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。
このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。
このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密性の高いハーメチックシールとねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、すばやく簡単に取り付けられます。
エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。
IP65 等級は液体や固体に対する保護を提供し、 IK07 等級は機械的衝撃から保護します。
特長と利点 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます グレーの中間色 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 電子 LID キーパッドおよびオーバーレイ IP65 および IK07 等級の保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。
次のようなさまざまな用途で使用できます。
スイッチ センサ 照明 キーパッド ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。
この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。
ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。
ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。
ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。
IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。
最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。
2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。
低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。
一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。
エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。
ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 1,981 mm
高さ = 7,2.3 mm
幅 = 1,447 mm
外形寸法 = 198.05 x 144.7 x 72.25mm
IP保護等級 = IP65
色 = グレー
蓋色 = グレー
シールド = あり
IK等級 = IK07
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09549788186-2252
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする