曜日別特売

アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

アナログ電流計 RS PRO ACタイプ - RS PRO

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 5 A の入力と 0 → 5 A のスケールを備えています。
DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。
これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。
このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。
成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。
特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08

仕様
最大値 = 5 (Input, Scale)A
電流タイプ = AC
可動エレメント = 可動鉄片
高さ = 45mm
幅 = 45mm
奥行き = 54 (<30 A)mm
精度 = 1 %
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +65℃
測定範囲 = 0 → 5 (Input, Scale)A
最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09550251186-2412
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする