アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

アナログ電流計 RS PRO DCタイプ - RS PRO

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 1 A SC の測定範囲を備えています。
DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。
可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。
スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。
高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。
成形ポリカーボネートケースに収められています。
特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08

仕様
電流タイプ = DC
可動エレメント = 可動コイル
高さ = 45mm
幅 = 45mm
奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm
精度 = 1 %
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +65℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09550820186-2477
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする