曜日別特売

アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

アナログ電流計 RS PRO ACタイプ - RS PRO

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力と 0 → 120 A のスケールで測定できます。
移動鉄のカッパーのタイプの反発の設計はピボット、毛ばねおよび宝石の動きから成っている。
底の宝石は上ばねが弾性のためである間、減衰を提供するためにオイル満たされている。
は、 TOP の宝石はオイルである。
このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。
この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。
特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08

仕様
最大値 = 10 (Input) A, 120 (Scale) A
電流タイプ = AC
高さ = 76mm
幅 = 74mm
奥行き = 45.7mm
精度 = ±1.5 %
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 120 (Scale) A
最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09551127186-2518
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする