アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 50 A の入力を備えています。
このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。
このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。
この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。
特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08

仕様
最大値 = 50 (Input)A
電流タイプ = DC
可動エレメント = 可動コイル
高さ = 76mm
幅 = 74mm
奥行き = 45.7mm
精度 = ±1.5 %
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
測定範囲 = 0 → 50 (Input)A
最小目盛値 = 0 (Input)A
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09551179 186-2530
オープン
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする