曜日別特売

RS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒

RS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒 - RS PRO

メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。
このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。
銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。
この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。
DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。
SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド

仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 7m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.12 mm
定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09551346186-3020
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする