曜日別特売

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 - RS PRO

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。
亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。
このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。
特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PUR マルチストランド ケーブル径 :4.5 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定

仕様
芯数 = 3
長さ = 5m
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552046186-3115
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする