曜日別特売

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 - RS PRO

RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 4 芯 PUR 多重より線ケーブルの M8 メス接続で、向きはストレートです。
このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。
コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。
特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級

仕様
芯数 = 4
長さ = 5m
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電圧 = 30 V
保護等級 = IP67
使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552071186-3117
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする