曜日別特売

RS PRO バナナソケット メス 黒 , 赤

RS PRO バナナソケット メス 黒 , 赤 - RS PRO

RS Pro シュラウドソケットRS Pro シュラウドメス(赤)及び黒のソケットは、ソケットサイズ 4 mm です。
定格電流が 24 A 、定格電圧が 1 kV です。
特長と利点 金めっきコンタクト認定 CAT

仕様
色 = 黒 , 赤
オス/メス = メス
定格電圧 = 1kV
定格電流 = 24A
コンタクト仕上げ = 金
タイプ = バナナソケット
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552518187-3802
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする