RS PRO バインディングポスト, 黒 , 赤

RS PRO バインディングポスト, 黒 , 赤 - RS PRO

RS Pro スプリング端子 M4 、定格 48 V 、 15 A (最大 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この頑丈なスプリング端子は M4 ねじの取り付け部を備えており、定格 48 V 、 15 A です このスプリング端子製品は、ニッケルめっきの ABS 及び黄銅構造を採用しているので、高い耐腐食性と性能を発揮します。
特長と利点 スプリング端子 M4 ねじ継手 定格 48 V 15 A (最大 用途 スプリング端子は、さまざまな電気計測器の用途で使用され、さまざまなねじサイズが用意されています。
一般的に、次の製品と組み合わせて使用されます。
裸線 スペードラグ バナナコネクタ ピンコネクタ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
色 = 黒 , 赤
定格電流 = 15A
定格電圧 = 48V
穴径 = 7.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552527187-3803
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする