RS PRO わに口クリップ 10A 25mm, 黒 , 赤

RS PRO わに口クリップ 10A 25mm, 黒 , 赤 - RS PRO

RS Pro わに口クリップ CAT III ( 600 V ) CAT II ( 1000 V ) 信頼性の高い自社ブランドの RS Pro のこの頑丈なわに口クリップは、 EN61010-1 準拠し、 CAT III ( 600 V ) CAT II ( 1000 V )等級を備えており、さまざまな用途でのテストに最適です。
このわに口クリップは、シュラウド付きプラグ又はシュラウドなしプローブに対応する背面に 4 mm のソケットを備え、さまざまなマルチメータテストリードでの使用に適しています。
この RS Pro わに口クリップ製品は定格電流が 10 A で、ジョー幅が 25 mm です。
特長と利点 CAT III ( 600 V )及び CAT II ( 1000 V )の定格を備えています 10 A 定格です 背面に 4 mm ソケットを備え、併用に最適です 最も一般的なテストリードです ジョー開口幅: 25 mm EN61010-1 準拠 用途 自動車 産業用 ラボ 教育用 認定 CAT III ( 600 V CAT II ( 1000 V EN61010 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
定格電流 = 10A
開口最大幅 = 25mm
絶縁 = あり
色 = 黒 , 赤
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552536187-3805
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする