RS PRO わに口クリップ 20A 39.6mm, 黒 , 赤

RS PRO わに口クリップ 20A 39.6mm, 黒 , 赤 - RS PRO

RS Pro わに口クリップ CAT III ( 1 KV ) 20 A 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この丈夫なわに口クリップは CAT III ( 1 KV )等級に適合するので、さまざまな用途のテストに最適です。
このわに口クリップは、シュラウドプラグに対応する 4 mm ソケットを背面に備え、さまざまなマルチメータテストリードに適合します。
この RS Pro わに口クリップ製品は、定格 20 A 、ジョー幅 28 mm も特長です。
特長と利点 CAT III ( 1 kV )定格 定格電流: 20 A 背面に 4 mm ソケットを備え、併用に最適です 最も一般的なテストリードです ジョー開口幅 28 mm EN61010-1 準拠 用途 自動車 産業用 ラボ 教育用 認定 CAT EN61010 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
定格電流 = 20A
開口最大幅 = 39.6mm
絶縁 = あり
色 = 黒 , 赤
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552545187-3806
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする