曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 1mm 黒 シリコン

RS PRO ケーブルシールド 1mm 黒 シリコン - RS PRO

RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。
このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。
シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。
このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。
取り付けも簡単です。
必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。
特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。
このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。
このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
スリーブ径 = 1mm
色 = 黒
材質 = シリコン
スリーブ長さ = 15m
編み = なし
引っ張り易さ = なし
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = +180℃
耐電圧 = 20kV/mm
壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(15m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552615187-4820
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする