RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。
このソケットは、片手操作を実行します。
交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10