RS PRO クイックエアカップリング

RS PRO クイックエアカップリング - RS PRO

RS Pro クイックコネクトカップリングRS Pro クイック接続カップリングには、サイズ 4 mm のホースバーブ接続があります。
このオスカップリング付き MIGNON プロファイルソケットは、 RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 50-5150 、 CEJN 200 と交換可能です。
このソケットには、シャッタープラグ構造用のゴム製ホース用のレストがあります。
特長と利点 ニッケルめっき黄銅ボディ NBR O リングシール シリコンフリー 作動圧力範囲は 0 bar ~ 12 bar 最大静圧: 35 バール 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C フルード : 圧縮空気 軽量でコンパクト用途 圧縮空気と工具 空圧および液体技術 食品及び飲料 生命科学 冷却システム 不活性ガス、真空認定 REACH 準拠 2014 年/ 68/UE 承認済み

仕様
カップリングジェンダー = オス
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 4mm
材料 = 真鍮
最高使用圧力 = 12バール
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09553340187-8797
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする