RS PRO クイックエアカップリング

RS PRO クイックエアカップリング - RS PRO

RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備えています。
ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。
このソケットは、片手操作を実行します。
交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE

仕様
カップリングジェンダー = オス
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 6mm
材料 = 真鍮
最高使用圧力 = 12バール
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09553349187-8798
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする