曜日別特売

RS PRO クイックエアカップリング

RS PRO クイックエアカップリング - RS PRO

RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、マルチソケットプロファイルで、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。
交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、 UNI-ISO6150-B12 及び INDUSTRIAL 1/4 。
特長と利点 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C ねじの標準は BSP です

仕様
ネジ接続 = G 1/4 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/4インチ
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = BSP
最高使用圧力 = 16バール
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09553401187-8803
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする